Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Steckdose
>
Schuko-Steckdose
>
Artikel
Goobay 41266 Netzstecker-Adapter Typ F Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-71338421
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
41266
EAN/GTIN:
4040849412660
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
1-er Schutzkontakt-Steckdosenadapter mit Schalter für den Außenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ F
Buchsenstecker-Typ
Typ F
AC Eingangsspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Produktfarbe
Schwarz
Max. Leistung
3680 W
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
WEEE, CE, GS: TÜV Süd
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
97.3 mm
Tiefe
59.3 mm
Höhe
89.6 mm
Gewicht
67 g
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Netzstecker-Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Stromadapter
,
Schuko-Steckdose
,
Schutz-Steckdose
,
Schutzkontakt-Steckdose
,
Schutzkontaktsteckdose
,
schutz-steckdose ip44
,
schuko-steckdose
,
goobay netzadapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 38845 Verlängerungskabel 5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Goobay
38845
ab € 8,02*
Zubehör
Goobay 41268 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Goobay
41268
ab € 12,18*
Zubehör
Goobay 51280 Spannungsschutz Schwarz, Weiß 4 AC-Ausgänge 250 V 1,4 m
Goobay
51280
ab € 8,19*
Zubehör
Goobay 51296 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Goobay
51296
ab € 8,87*
Zubehör
Goobay 72568 Spannungsschutz Weiß 6 AC-Ausgänge 230 V 1,5 m
Goobay
72568
ab € 21,45*
Zubehör
Goobay 77619 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Goobay
77619
ab € 5,60*
Zubehör
Goobay 96049 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Goobay
96049
ab € 8,28*
Zubehör
Goobay NK 600S-150 CS Drahtverbinder Braun
Goobay
51288
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen