Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U322-010-BK USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed-Gerätekabel (A-zu-B Stecker/Stecker) Schwarz, 3,05 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23064478
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U322-010-BK
EAN/GTIN:
     0037332183132
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Anschlusskabel
3,05 m langes USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed-Kabel – Schwarz
SuperSpeed USB ist zehnmal schneller als Hi-Speed USB und bietet Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
Die Sync-N-Go-Technologie minimiert die Wartezeiten für den Benutzer
Diese Technologie sorgt für eine optimierte Energieeffizienz – sie verzichtet auf regelmäßige Geräteabfragen und weist sowohl im aktiven Zustand, als auch im Leerlauf einen geringeren Strombedarf auf
Abwärtskompatibel mit USB 2.0. Die Geräte werden mit USB 2.0-Plattformen betrieben. Die Hosts unterstützen auch ältere USB 2.0-Geräte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
350.5 mm
Höhe des Versandkartons
401.3 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332183139
Merkmale
Kabellänge
3.05 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB B
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Ursprungsland
Vietnam
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
130 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
M100-001-GY-MAX
ab € 19,69*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-GY-MAX
ab € 18,12*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,33*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-LRA-WH
ab € 12,20*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-GY-MAX
ab € 23,79*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-HD
ab € 17,13*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-LRA-WH
ab € 13,11*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-HD
ab € 24,31*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-WH
ab € 21,57*
Zubehör
Tripp Lite
U022-006-BE
ab € 2,00*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010-BE
ab € 2,40*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010-COIL
ab € 2,77*
Zubehör
Tripp Lite
U022AB-010-WH
ab € 6,32*
Zubehör
Tripp Lite
U024-006-BE
ab € 2,16*
Zubehör
Tripp Lite
U024AB-003-WH
ab € 3,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.