Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups F30908 Pro Aroma F30908


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups F30908 Pro Aroma F30908
Krups F30908 Pro Aroma F30908
Krups F30908 Pro Aroma F30908
Krups F30908 Pro Aroma F30908
Krups F30908 Pro Aroma F30908
Krups F30908 Pro Aroma F30908
Krups F30908 Pro Aroma F30908
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23101977
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     F3090810
EAN/GTIN:
     3045386362707
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Glaskanne Kaffeemaschine
Glas-Häuferl
Eine außergewöhnliche Filterkaffeemaschine mit einfachen Funktionen, um mit Energie in den Tag zu starten
Die Krups Pro Aroma Filterkaffeemaschine, mit intelligenten Funktionen für einfacheres Kaffeebrühen, bietet die perfekte Möglichkeit, mit Energie in den Tag zu starten.

Der leicht zugängliche Filtereinsatz mit automatischer Öffnung wird mit einem gut sichtbaren Wasserstandsanzeiger kombiniert, um Ihren Morgen Tag für Tag zu verbessern. Die Warmhaltefunktion mit automatischer Abschaltfunktion nach 30 Minuten rundet das Paket ab, mit einem Fassungsvermögen von 1,25 l für 15 Tassen frischen, perfekt gebrühten Kaffee.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Aromakanne
Ja
Maximale Eingangsleistung
1150 W
Ein-/Ausschalter
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1150 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
1760 g
Energie
Leistung
1150 W
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
238 mm
Verpackungstiefe
278 mm
Verpackungshöhe
366 mm
Paketgewicht
2808 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
15 Tassen
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Gefäßvolumen
1.25 l
Heizplatte
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ursprungsland
China
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Glas, Metall
Wasserstandsanzeige
Ja
Anzeigelicht
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krups
EA8150
ab € 254,96*
Zubehör
Krups
XN1001
ab € 69,12*
Zubehör
Krups
KM442D10
ab € 51,48*
Zubehör
Krups
KM468910
ab € 101,05*
Zubehör
Krups
XP3440
ab € 148,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.