Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Inissia XN1001 Pad-Kaffeemaschine 0,7 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups Inissia XN1001 Pad-Kaffeemaschine 0,7 l
Krups Inissia XN1001 Pad-Kaffeemaschine 0,7 l
Krups Inissia XN1001 Pad-Kaffeemaschine 0,7 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24319509
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     XN1001
EAN/GTIN:
     3700342416275
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
2400 g
Energie
Leistung
1260 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
9 min
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
394 mm
Verpackungstiefe
351 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Verpackungsgewicht
6.84 kg
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pad-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.7 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kaffeekapsel-/Podsystem
Nespresso
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Anzahl der Ausflüsse
1
Heizsystem
Thermoblock
Markenkompatibilität
Nespresso
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Kapazität des Behälters für benutzte Kapseln
11 Stück(e)
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krups
F3090810
ab € 27,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.