Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless DS-VW755S Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless DS-VW755S Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65") Schwarz
Peerless DS-VW755S Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65") Schwarz
Peerless DS-VW755S Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65") Schwarz
Peerless DS-VW755S Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23103409
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     DS-VW755S
EAN/GTIN:
     735029302438
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die schmale SmartMount® Full-Service-Videowandhalterung mit Schnelllöse-Funktion bietet die Lösung für einfache Montage bei Anwendungen in Quer- und Hochformat. Wenn es um die Gesamttiefe der Videowand geht, bietet die DS-VW755S ADA*- Konformität bei der Montage von Displays mit einer Tiefe von 2 Zoll oder weniger. Die DS-VW755S wurde speziell für den schnellen Service-Zugang in vertieften Videowand-Anwendungen konzipiert und bietet Integratoren Vielseitigkeit. Durch werkzeuglose Mikroeinstellungen an acht Punkten kann die Halterung Unebenheiten in der Wand ausgleichen und eine nahtlose Videowand erzeugen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
762 mm
Verpackungstiefe
63 mm
Verpackungshöhe
546 mm
Paketgewicht
11500 g
Ergonomie
Abstand zur Wand (min)
48 mm
Abstand zur Wand (max)
328 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
545 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
521 mm
Gewicht
9500 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
36.4 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
46 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 649,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,01*
€ 860,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,97*
€ 837,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,34*
€ 808,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,27*
€ 789,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,61*
€ 773,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.