Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00118628 TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00118628 TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz
Hama 00118628 TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz
Hama 00118628 TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz
Hama 00118628 TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz
Hama 00118628 TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz
Hama 00118628 TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz
Hama 00118628 TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23115596
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118628
EAN/GTIN:
     4047443198211
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 81 bis 142 cm (32" bis 56")
    - Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Geräts
    - Kabelmanager sorgt für Ordnung und die notwendige Zugentlastung
    - Wasserwaage und Bohrschablone für einfache und schnelle Montage von Wandhalterung und Fernsehgerät
    - dezente Aufhängung lässt die Halterung unauffällig hinter dem Fernseher verschwinden
    - Schwingungsdämpfer für maximales Klangerlebnis
    - äußerst komfortabel und platzsparend zur optimalen Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum
    - unterstützt alle VESA -Standards bis 400 x 400
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
544 mm
Höhe
430 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Maximale Bildschirmgröße
56 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200,300 x 100,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 300,400 x 400 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 12 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.