Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8431 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8431 139,7 cm (55") Schwarz
B-Tech BT8431 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23153966
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8431-PRO/B
EAN/GTIN:
     5057103193127
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Volumen Hauptkarton
28000 cm³
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe (min)
21 mm
Tiefe (max)
148 mm
Höhe
420 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
39 "
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Abstand zur Wand (max)
148 mm
Abstand zur Wand (min)
81 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT8430-PRO/B
ab € 64,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.