Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless MOD-AWM2 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless MOD-AWM2 Montage-Kit
Peerless MOD-AWM2 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23173473
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     MOD-AWM2
EAN/GTIN:
     735029301097
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die modulare Halterungsserie von Peerless-AV verfügt über eine komplette Produktpalette, die unterschiedliche Anforderungen mithilfe einer begrenzten Artikelanzahl erfüllen kann. Da die Komponenten universell verwendet werden können, besteht für jeden die Möglichkeit, eine perfekte individuelle Flachbildschirm- oder Projektor-Installationslösung für unterschiedlichste Anwendungszwecke zu konfigurieren. Die modulare Halterungsserie wurde in Hinblick auf den professionellen AV-Halter entwickelt. Eine Stange mit 50 mm Durchmesser bildet die Grundlage dieses Systems, das ideal für neue Projekte sowie zum Erweitern vorhandener Installationen ist. MOD-AWM2 ist kompatibel mit den standardmäßigen Flach-, Kipp- oder Videowand-Montageplatten und ist zudem mit VESA 200-, 300- und 400-Befestigungslöchern ausgestattet, um eine Anbringung ohne weitere Hardware zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3200 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
96 kg
Projektionsflächenkapazität
46 - 90 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.