Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3805923 Herst.-Nr.: 5501.310 EAN/GTIN: 4028177678880 |
| |
|
| | |
| Zur Aufnahme von Bodenblech-Modulen. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 1500 g | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 800 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Gehäusematerial | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 24,87* | € 32,79* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 28,46* | € 37,56* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 29,95* | € 39,45* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 30,72* | € 40,60* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 31,04* | € 40,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paket (ab € 24,87* pro Paket) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|