Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poynting LPDA-A0092 Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 11 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poynting LPDA-A0092 Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 11 dBi
Poynting LPDA-A0092 Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 11 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23438737
Hersteller:
     Poynting Antennas
Herst.-Nr.:
     LPDA-A0092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Richtantenne
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
11 dBi
Impedanz
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
50 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
55 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
1100 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
1290 g
Merkmale
Antennentyp
Richtantenne
Antenne Steckertyp
SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Maximale Eingangsleistung
10 W
Zweck
Innen & Außen
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IP65
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, WLAN Antenne, lte antenne
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.