Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Artikel
Bachmann 333.0122 Verlängerungskabel 2 m 4 AC-Ausgänge Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-23518222
Hersteller:
Bachmann
Herst.-Nr.:
333.0122
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
208 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Größe (Imperial)
10 Zoll
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
,
Schutz-Steckdose
,
Schutzkontakt-Steckdose
,
Schutzkontaktsteckdose
,
Mehrfachsteckdose
,
Steckdosenleiste
,
Tischsteckdose
,
mehrfachsteckdose bachmann 2m
,
19 zoll steckdosenleiste bachmann
,
19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 31,62*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 15,81* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen