Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6390895 Büroklammerspender Schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6390895 Büroklammerspender Schwarz Kunststoff
Helit H6390895 Büroklammerspender Schwarz Kunststoff
Helit H6390895 Büroklammerspender Schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23547287
Herst.-Nr.:
     H6390895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Enthaltene Menge an Büroklammern
20
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Höhe
71 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6218091
ab € 12,49*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6361595
ab € 3,88*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6390595
ab € 5,51*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6218095
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.