Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo LivingStep Plus Klappleiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo LivingStep Plus Klappleiter Aluminium
Hailo LivingStep Plus Klappleiter Aluminium
Hailo LivingStep Plus Klappleiter Aluminium
Hailo LivingStep Plus Klappleiter Aluminium
Hailo LivingStep Plus Klappleiter Aluminium
Hailo LivingStep Plus Klappleiter Aluminium
Hailo LivingStep Plus Klappleiter Aluminium
Hailo LivingStep Plus Klappleiter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23550938
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4302-201
EAN/GTIN:
     4007126430267
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Klapptreppe
Die Komfort-Trittleiter mit Soft-Grip-Sohle für optimalen Stand auf verschiedenen Böden.

Die Key-Features
- Hochgeschwungener Aluminium-Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen
- Praktische Ablageschale
- Extra große, rutschfest geriffelte Stahl-Stufen für optimalen Steh-Komfort

Weitere Produktvorteile
- Treppenförmige Stufen-Anordung für schienbeinschonende Nutzung
- Fuß mit Soft-Grip-Sohle für optimale Stand- und Rutschsicherheit auf verschiedenen Fußböden, wie z. B. Parkett, Teppichböden und Fliesen
- Belastbar bis 150 kg

Eigenschaften

- Stufen: 2
- Arbeitshöhe: max. 225 cm
- Gewicht: 5,0 kg
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Klappleiter
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
2 Schritte
Griff(e)
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Anti-Rutsch-Stufen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
1270 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1190 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
5000 g
Tiefe (max)
530 mm
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4303-301
ab € 73,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.