Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P780-010 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 3,05 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P780-010 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 3,05 m
Tripp Lite P780-010 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 3,05 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2369669
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P780-010
EAN/GTIN:
     0037332141446
Suchbegriffe:
KVM Kabel
kvm kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
310 g
Verpackungsbreite
203.2 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Paketgewicht
310 g
Leistungen
Kabellänge
3.05 m
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
HD15 (MALE) & USB-A (MALE) & MINI DIN-6 (MALE)(X2)
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Tiefe
12.7 mm
Höhe
254 mm
Breite
203.2 mm
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332141443
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
457.2 mm
Höhe des Versandkartons
508 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
0DT60002
ab € 71,62*
Zubehör
Tripp Lite
B015-000
ab € 12,22*
Zubehör
Tripp Lite
B019-000
ab € 64,83*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-C
ab € 147,64*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-PS2
ab € 113,30*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-SER
ab € 114,41*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UDP
ab € 142,89*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UDV
ab € 136,95*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UHD
ab € 137,33*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-USB
ab € 111,31*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-USB-V2
ab € 132,92*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-USB-VA
ab € 147,71*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UV2CAC
ab € 141,11*
Zubehör
Tripp Lite
B078-101-PS2
ab € 56,74*
Zubehör
Tripp Lite
B078-101-USB-1
ab € 67,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.