Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B055-001-UDP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B055-001-UDP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz, Violett
Tripp Lite B055-001-UDP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz, Violett
Tripp Lite B055-001-UDP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz, Violett
Tripp Lite B055-001-UDP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz, Violett
Tripp Lite B055-001-UDP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz, Violett
Tripp Lite B055-001-UDP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz, Violett
Tripp Lite B055-001-UDP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35683775
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B055-001-UDP
EAN/GTIN:
     0037332198099
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
121.9 mm
Verpackungstiefe
124.5 mm
Verpackungshöhe
43.2 mm
Paketgewicht
180 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Ursprungsland
Taiwan
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332198096
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,9090
Breite des Versandkartons
226.1 mm
Höhe des Versandkartons
269.2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,19*
€ 213,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,10*
€ 190,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
0DT60002
ab € 71,81*
Zubehör
Tripp Lite
B015-000
ab € 12,20*
Zubehör
Tripp Lite
B019-000
ab € 65,22*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-C
ab € 148,05*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-PS2
ab € 114,43*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-SER
ab € 114,67*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UDV
ab € 137,41*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UHD
ab € 136,97*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-USB
ab € 112,52*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-USB-V2
ab € 133,28*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-USB-VA
ab € 149,33*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UV2CAC
ab € 142,29*
Zubehör
Tripp Lite
B064-016-01-IPG
ab € 2.022,55*
Zubehör
Tripp Lite
B064-016-02-IPG
ab € 2.529,32*
Zubehör
Tripp Lite
B064-016-04-IPG
ab € 3.695,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.