Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson Manga Block Kunstdruckpapierblock 12 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson Manga Block Kunstdruckpapierblock 12 Blätter
Canson Manga Block Kunstdruckpapierblock 12 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24072140
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     200387201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Papier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
297 mm
Bogenlänge
420 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
12 Blätter
Mediengewicht
250 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C200387200
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.