Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless MOD-FPMD2 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless MOD-FPMD2 Montage-Kit
Peerless MOD-FPMD2 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24240479
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     MOD-FPMD2
EAN/GTIN:
     735029301141
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die modulare Halterungsserie von Peerless-AV verfügt über eine komplette Produktpalette, die unterschiedliche Anforderungen mithilfe einer begrenzten Artikelanzahl erfüllen kann. Da die Komponenten universell verwendet werden können, besteht für jeden die Möglichkeit, eine perfekte individuelle Flachbildschirm- oder Projektor-Installationslösung für unterschiedlichste Anwendungszwecke zu konfigurieren. Die modulare Halterungsserie wurde in Hinblick auf den professionellen AV-Halter entwickelt. Eine Stange mit 50 mm Durchmesser bildet die Grundlage dieses Systems, das ideal für neue Projekte sowie zum Erweitern vorhandener Installationen ist. Das Kippgehäuse MOD-FPMD2 ist die ideale Lösung für die Befestigung von Displays, die mithilfe der modularen Halterungsserie montiert werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
333.5 mm
Verpackungstiefe
273.1 mm
Verpackungshöhe
336.6 mm
Paketgewicht
6140 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
192 kg
Projektionsflächenkapazität
46 - 90 Zoll
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5910 g
Breite
263 mm
Tiefe
243 mm
Höhe
229 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,21*
€ 204,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,32*
€ 196,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,21*
€ 187,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,98*
€ 179,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.