Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00118667 TV-Halterung 142,2 cm (56 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00118667 TV-Halterung 142,2 cm (56 Zoll) Schwarz
Hama 00118667 TV-Halterung 142,2 cm (56 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24240821
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118667
EAN/GTIN:
     4047443243904
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 58 bis 142 cm (23" bis 56"). Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Geräts. Optimale Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum. Unterstützt alle VESA-Standards bis 400 x 400.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe (min)
58 mm
Tiefe (max)
521 mm
Höhe
450 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Maximale Bildschirmgröße
56 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
23 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200,300 x 300,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Pivot Winkel
0 - 180 °
Anzahl der Drehpunkten
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.