Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 6.280-105.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 6.280-105.0
Kärcher 6.280-105.0
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24314002
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.280-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Kärcher-Zubehör
Sandstrahlmittel
Feines Strahlmittel (0,2 - 0,8 Körnung) zur schonenden Reinigung von Klinker, Ziegelsteinen, Stahl, Hartholz und Beton. Bestens geeignet zum Entfernen von Rost und Farbe.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
570 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
25000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 0,7544* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.