Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Qi Schwarz Indoor, Outdoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Qi Schwarz Indoor, Outdoor
DeLOCK Qi Schwarz Indoor, Outdoor
DeLOCK Qi Schwarz Indoor, Outdoor
DeLOCK Qi Schwarz Indoor, Outdoor
DeLOCK Qi Schwarz Indoor, Outdoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24377353
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65907
EAN/GTIN:
     4043619659074
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Mit dieser Qi zertifizierten Ladestation von Navilock können Sie Ihr Mobilgerät drahtlos laden. Bei der Energieübertragung durch Induktion werden keine Ladekabel mehr benötigt und die Steckverbinder werden geschont. Durch das pultförmige Design bleibt das Display gut bedienbar und das Mobilgerät ist immer griffbereit. Optional kann an der eingebauten USB Typ A Buchse ein Ladekabel für ein weiteres Mobilgerät angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
3 A
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1000 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
30 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Indoor, Outdoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Betriebsprinzip
Kontaktfrei
Kompatibilität
Google Nexus 4, Nexus 5, Nexus 6, Nexus 7 (2013), LG Optimus G Pro, Nokia Lumia 735, 830, 920, 930, 1520, Samsung Galaxy Note 2, Note 3, Galaxy S3, S4, S5
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, USB Buchse, USB Einbaubuchse, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, navilock usb ladegerät, usb buchse, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.