Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Entfernungsmesser
>
Laser-Entfernungsmesser
>
Artikel
DeWALT DW03050 Entfernungsmesser 50 m Schwarz, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-24406748
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DW03050
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Messabstand
50 m
Einheiten Abstandsmessung
ft,m
Genauigkeit
1.5 mm
Speicherfunktion
Ja
Anzahl der Speicheraufzeichnungen
5
Bereichsmessung
Ja
Lautstärkenmessung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Textzeilen
2 Zeilen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Abstandsmessgeräte
>
Entfernungsmesser
Weitere Suchbegriffe:
Laser-Entfernungsmessgerät
,
Lasermessgerät
,
Laser-Set
,
dewalt entfernungsmesser
,
entfernungsmesser
,
laser-entfernungsmesser reichweite 50m
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 96,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWALT DE0892 Laser Level 50 m 510 nm (< 1 mW) Bezugspegel
DeWalt
DE0892
ab € 107,21*
Ähnlich
DeWALT DE0892G-XJ Laser Level Bezugspegel 50 m 510 nm (< 1 mW)
DeWalt
DE0892G-XJ
ab € 105,13*
Ähnlich
DeWALT DW03101 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Gelb 100 m
DeWalt
DW03101-XJ
ab € 184,57*
Ähnlich
DeWALT DW099S Bezugspegel 30 m
DeWalt
DW099S-XJ
ab € 110,09*
Ähnlich
Entfernungsmesser bis 30m
DeWalt
DWHT77100-XJ
ab € 63,25*
Ähnlich
Laser-Entfernungsmesser DW055PL
DeWalt
DW055PL-XJ
ab € 36,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen