Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DE0892 Laser Level 50 m 510 nm (< 1 mW) Bezugspegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DE0892 Laser Level 50 m 510 nm (< 1 mW) Bezugspegel
DeWALT DE0892 Laser Level 50 m 510 nm (< 1 mW) Bezugspegel
DeWALT DE0892 Laser Level 50 m 510 nm (< 1 mW) Bezugspegel
DeWALT DE0892 Laser Level 50 m 510 nm (< 1 mW) Bezugspegel
DeWALT DE0892 Laser Level 50 m 510 nm (< 1 mW) Bezugspegel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34648733
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DE0892
EAN/GTIN:
     5035048338636
Suchbegriffe:
Empfänger für Linienlaser
Laser-Set
empfänger für linienlaser
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugspegel
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Stativbefestigung
Ja
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
207 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
1720 g
Akku/Batterie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batteriespannung
9 V
Merkmale
Maximale Reichweite
50 m
Levelling Präzision (±)
2 mm/m
Farbe des Laserbeams
Grün
Laserdiode
510 nm (< 1 mW)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DE0892G-XJ
ab € 106,35*
Ähnlich
DeWalt
DW03050
ab € 97,17*
Ähnlich
DeWalt
DW03101-XJ
ab € 187,05*
Ähnlich
DeWalt
DW099S-XJ
ab € 109,19*
Ähnlich
DeWalt
DWHT77100-XJ
ab € 62,94*
Ähnlich
DeWalt
DW055PL-XJ
ab € 36,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.