Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 7450 Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 7450 Messengerhülle Schwarz
Rivacase 7450 Messengerhülle Schwarz
Rivacase 7450 Messengerhülle Schwarz
Rivacase 7450 Messengerhülle Schwarz
Rivacase 7450 Messengerhülle Schwarz
Rivacase 7450 Messengerhülle Schwarz
Rivacase 7450 Messengerhülle Schwarz
Rivacase 7450 Messengerhülle Schwarz
Rivacase 7450 Messengerhülle Schwarz
Rivacase 7450 Messengerhülle Schwarz
Rivacase 7450 Messengerhülle Schwarz
Rivacase 7450 Messengerhülle Schwarz
Rivacase 7450 Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24553834
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     6901801074501
EAN/GTIN:
     6901801074501
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
820 g
Innenmaße (B x T x H)
300 x 180 x 150 mm
Merkmale
Etui-Typ
Messengerhülle
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.