Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg TSF02RDEU Toaster 4 Scheibe(n) 1500 W Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg TSF02RDEU Toaster 4 Scheibe(n) 1500 W Rot
Smeg TSF02RDEU Toaster 4 Scheibe(n) 1500 W Rot
Smeg TSF02RDEU Toaster 4 Scheibe(n) 1500 W Rot
Smeg TSF02RDEU Toaster 4 Scheibe(n) 1500 W Rot
Smeg TSF02RDEU Toaster 4 Scheibe(n) 1500 W Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24624945
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     TSF02RDEU
EAN/GTIN:
     8017709190750
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
smeg toaster
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
456 mm
Verpackungstiefe
246 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
4800 g
Technische Details
Palette GTIN (EAN/UPC)
8017709190750
Palettenhöhe netto
2030 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Merkmale
Anzahl der Scheiben
4 Scheibe(n)
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Stahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Niveau, Drehregler
Bräunungsstufen
6
Langer Slot
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Krümelschublade
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Breite
394 mm
Tiefe
208 mm
Höhe
215 mm
Slotgrösse (L*B*H)
260 x 36 x 110 mm
Gewicht
3300 g
Slot-Breite
36 mm
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
7 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,42*
€ 184,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMEG
TSBW02
ab € 14,62*
Zubehör
SMEG
TSF02BLEU
ab € 127,67*
Zubehör
SMEG
TSF02CREU
ab € 126,17*
Zubehör
SMEG
TSF02PBEU
ab € 121,92*
Zubehör
SMEG
TSF02PGEU
ab € 125,53*
Zubehör
SMEG
TSF02PKEU
ab € 126,92*
Zubehör
SMEG
TSF02SSEU
ab € 133,19*
Zubehör
SMEG
TSF02WHEU
ab € 125,88*
Zubehör
SMEG
TSSR02
ab € 24,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.