Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg TSBW02 Toaster-Zubehör Warmhalterost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg TSBW02 Toaster-Zubehör Warmhalterost
Smeg TSBW02 Toaster-Zubehör Warmhalterost
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24624962
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     TSBW02
EAN/GTIN:
     8017709189365
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Warmhalterost
Produktfarbe
Edelstahl
Markenkompatibilität
Smeg
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl
1
Ursprungsland
China
Kompatibilität
TSF02
Gewicht und Abmessungen
Breite
388 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
103 mm
Gewicht
230 g
Verpackungsbreite
403 mm
Verpackungstiefe
116 mm
Verpackungshöhe
59 mm
Paketgewicht
420 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMEG
TSBW01
ab € 12,52*
Zubehör
SMEG
TSF02BLEU
ab € 127,67*
Zubehör
SMEG
TSF02CREU
ab € 126,17*
Zubehör
SMEG
TSF02PBEU
ab € 121,92*
Zubehör
SMEG
TSF02PGEU
ab € 125,53*
Zubehör
SMEG
TSF02PKEU
ab € 126,92*
Zubehör
SMEG
TSF02RDEU
ab € 127,22*
Zubehör
SMEG
TSF02SSEU
ab € 133,19*
Zubehör
SMEG
TSF02WHEU
ab € 125,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.