Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic C-40 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 35 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Omnitronic C-40 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 35 W
Omnitronic C-40 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 35 W
Omnitronic C-40 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 35 W
Omnitronic C-40 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 35 W
Omnitronic C-40 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 35 W
Omnitronic C-40 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 35 W
Artikel-Nr.:
     2753M-2757840
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11036711
EAN/GTIN:
     4026397356212
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
  • Leistungsfähige Beschallungslautsprecher zur Festinstallation
    - 2-Wege-System mit 10 cm Tieftöner (4") und 2,5 cm Kalottenhochtöner (1")
    - Weißes oder schwarzes ABS-Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
    - Trapez-Bauweise für die Montage in Ecken
    - Schwenkbarer Montagebügel für Wand- oder Deckenmontage
    - Ideal zur Beschallung von Restaurants, Bars, Diskos, Shops oder im Konferenzbereich
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
35 W
Frequenzbereich
50 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
89 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
1500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Polklemme
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Anzahl des Antriebs
2
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 "
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser
100 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
4 "
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
ABS Synthetik
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,47*
€ 70,61*
6 Tage
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 71,22*
€ 90,75*
7 Tage
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 85,23*
€ 107,88*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.