Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht 27055 Radio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht 27055 Radio Schwarz
Albrecht 27055 Radio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24654098
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     27055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
ALBRECHT 355 M Mobilfunkscanner - Dieser Funkscanner ist durch die vorprogrammierten Frequenzbänke, welche durch einen Tastendruck abrufbar sind, sehr einfach zu bedienen.
Technische Daten:
-Angepasster deutscher Frequenz-Bandplan
-Britischer und internationaler Bandplan
-Ultraschneller Nahbereichsscan über ca. 100 m Reichweite
-Skip Funktion
-KFZ-Installation möglich
-300 Frequenzspeicher
-Scangeschwindigkeit max. 180 Kanäle/Sek.
-Kanal-/Frequenzsuchlauf
-Uhrzeitanzeige
-Anschluss für externen Lautsprecher
-Versorgungsspannung 13.8 V DC
-Steckernetzteil 230 V
-23 Frequenzbänder: CB, 10m, 4 m, Flugfunk, Wetter,
-2 m Amateurfunk, 2m Betriebsfunk, Seefunk Unterband/Oberband, UHF Betriebsfunk und 900 MHz
-Maße BxTxH: 132mm x 142mm x 42mm
-Gewicht 640g
-Frequenzbereiche:
25 - 87 MHZ
108 - 174 MHz
406 - 512 MHz
806 - 960 MHz
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
DC input Spannung
13.8 V
Bildschirm
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Audio
Frequenzbereich
87000000 - 960000000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
640 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lautsprecher
Impedanz
50 Ohm
Sonstige Funktionen
Antenne
Ja
Anzahl Kanäle
300 Kanäle
Display
LCD
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.