Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valera V-561.17/032.04L Weiß 1600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Valera V-561.17/032.04L Weiß 1600 W
Valera V-561.17/032.04L Weiß 1600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24655147
Hersteller:
     Valera
Herst.-Nr.:
     561.17/032.04L
EAN/GTIN:
     7610558561774
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Profi-Haartrockner 1600 W
- Luftstrom-Einstellung: 2-stufige Schiebetaste
- Lufttemperatur-Einstellung: 3-stufigeSchiebetaste
- 5 Schaltkombinationen
- Abkühlstufe COOL
- Abnehmbarer Haarfilter
- Ein / Aus Druckschalter
- Wandhalter
- Ein / Aus Sicherheitsschalter
- Rasiersteckdose 110-120V und 220-240V
- Sicherheits-Trenntransformator
- Komfort Nachtlicht
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Wandmontage
Ja
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Heizstufen
3
Filterung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
240 mm
Energie
Leistung
1600 W
AC Eingangsspannung
110-240 V
Weitere Suchbegriffe: föhn wandmontage, föhn, föhn weiß, Föhns, Föns, Föne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.