Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edbak GD22 TV-Halterung 73,7 cm (29 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edbak GD22 TV-Halterung 73,7 cm (29 Zoll) Schwarz
Edbak GD22 TV-Halterung 73,7 cm (29 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24676234
Hersteller:
     EDBAK
Herst.-Nr.:
     GD22
EAN/GTIN:
     5902841103566
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Technische Details
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe (min)
18 mm
Tiefe (max)
18 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
1000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Maximale Bildschirmgröße
29 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
10 Zoll
Geeignet für Computermonitor
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
18 mm
Abstand zur Wand (min)
18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,11*
€ 40,591
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,70*
€ 40,103
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,33*
€ 39,663
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,437
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.