Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 300 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 300 P
Gardena 300 P
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24676358
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     8745-20
EAN/GTIN:
     4078500874502
Suchbegriffe:
Astsäge
Gartensäge
Gärtnersäge
gartensäge gardena
Die GARDENA Gartensäge 300 P hat eine Gesamtlänge von 400 mm und gehört zur neuen Generation der GARDENA Sägen. Das fixe, gerade Sägeblatt mit impulsgehärteter Präzisionszahnung besitzt einen 3-Seiten-Schliff je Zahn. Das bedeutet eine besonders hohe Sägeleistung, ruhigen Lauf, kräftesparenden Einsatz und eine sehr hohe Lebensdauer. Der besonders glatte Ziehschnitt ist ideal für frisches und trockenes Holz. Praktisch: Das Sägeblatt lässt sich einfach auswechseln. Rost hat keine Chance. Die Gartensäge besitzt neben einer Aufhängeöse einen Schneidenschutz, so dass sie sicher und griffbereit verstaut werden kann. Beim Sägen verhindert ein Stopper am Griffende das Abrutschen. Gerade bei ziehender Sägebewegung ist das sehr nützlich und unterstützt das störungsfreie Vorankommen. Dank ergonomischer, leicht abgewinkelter Griffform und Soft-Griffteilen liegt die Säge angenehm und sicher in der Hand. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
295 mm
Weitere Suchbegriffe: astsäge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
8742-20
ab € 20,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.