Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Handsägen
>
Klappsäge
>
Artikel
Gardena Garten-Klappsäge 135 P
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-26802824
Hersteller:
Gardena
Herst.-Nr.:
8742-20
EAN/GTIN:
4078500874205
Suchbegriffe:
Astsäge
Gartensäge
Gärtnersäge
Klappsäge
Die handliche und platzsparende Säge für den BaumschnittDie Garten-Klappsäge 135 P gehört zur neuen Generation der GARDENA Sägen und ist mit 135 mm Gesamtlänge der handliche Allrounder für den Schnitt dickerer Äste. Sie ist für sämtliche kleine Sägearbeiten im Garten ideal und gleichzeitig auch für Outdooraktivitäten geeignet. Sie ist leicht und effektiv. Das hartverchromte Sägeblatt hat einen impulsgehärteten dreiseitigen Präzisionszahnschliff der für schnelle Ergebnisse bei geringerem Krafteinsatz und für ein hervorragendes präzises Schnittbild sorgt. Besonders das Ansägen wird deutlich erleichtert. Rost hat keine Chance. Die handliche Klappsäge können Sie im Garten stets bei sich tragen z.B. sicher zusammengeklappt fest arretiert in der Hosentasche oder z.B. am Gürtel. Wann immer Sie die Säge brauchen öffnen Sie die Klappsäge einfach per Daumenloch. Mit der Feststelltaste lässt sich die Säge wackelfrei und sicher in drei unterschiedlichen Einstellungen arretieren. Und wenn Sie die Säge im Moment nicht mehr brauchen klappen Sie sie einfach zu. Das Sägeblatt verschwindet sicher im formschönen Griff. Beim Sägen verhindert ein Stopper am Griffende das Abrutschen. Gerade bei ziehender Sägebewegung ist das sehr nützlich und unterstützt das störungsfreie Vorankommen. Dank ergonomischer leicht abgewinkelter Griffform und Soft-Griffteilen liegt die Säge angenehm und sicher in der Hand. An der Aufhängeöse lässt sich die Säge platzsparend und immer griffbereit aufbewahren. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
135 mm
Merkmale
Produkttyp
Schlitzsäge
Gekreuzte Zacken
Ja
Faltbar
Ja
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Aufhänger
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Blau
Ergonomischer Griff
Ja
... >
Handwerkzeuge
>
Schneide-, Stanz- & Kabelmonatgewerkzeuge
>
Handsägen
Weitere Suchbegriffe:
gardena astsäge
,
astsäge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,96*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena 200 P Schlitzsäge Blau, Grau, Metallisch, Orange
Gardena
8743-20
ab € 27,02*
Zubehör
Gardena 300 P
Gardena
8745-20
ab € 26,87*
Zubehör
Gardena 300 PP 30 cm Schwarz, Blau, Silber
Gardena
8737-20
ab € 19,58*
Zubehör
Gardena 8737 Feinsäge 30 cm Grau, Orange, Silber
Gardena
08737-32
ab € 60,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen