Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-238U Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAM-238U Montage-Kit
RAM Mounts RAM-238U Montage-Kit
RAM Mounts RAM-238U Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24735024
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-238U
EAN/GTIN:
     793442906763
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kugeldurchmesser
38.1 mm
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90.7 g
Breite
61.7 mm
Tiefe
33.3 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
RAM-201U
ab € 19,49*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-101U
ab € 40,04*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-103U
ab € 38,52*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-103U-B-2461
ab € 43,23*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-316-2U
ab € 58,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.