Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-103U-B-2461 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAM-103U-B-2461 Montage-Kit
RAM Mounts RAM-103U-B-2461 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-44504700
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-103U-B-2461
EAN/GTIN:
     793442928178
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
408 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
RAM-246U
ab € 21,84*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-238U
ab € 11,20*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-2461U
ab € 20,31*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-2462U
ab € 21,30*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-247U-25
ab € 23,29*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-247U-3
ab € 41,81*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-247U-4
ab € 43,05*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-271U-2
ab € 68,00*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-408-112-15U
ab € 27,18*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-408-75-1U
ab € 24,58*
Zubehör
RAM Mounts
RAP-202U
ab € 10,13*
Zubehör
RAM Mounts
RAP-365-224-1U
ab € 53,92*
Zubehör
RAM Mounts
RAP-379U-M812510
ab € 12,63*
Zubehör
RAM Mounts
RAP-401U
ab € 57,64*
Zubehör
RAM Mounts
RAP-450U
ab € 42,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.