Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica GS 15496 W Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 64 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica GS 15496 W Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 64 l E Weiß
Amica GS 15496 W Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 64 l E Weiß
Amica GS 15496 W Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 64 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24801294
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     GS 15496 W
EAN/GTIN:
     4040729154963
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Links/Rechts
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
64 l
Gefrierkapazität
5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
12 h
Sternekennzeichnung
4*
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
Bruttokapazität Gefrierfach
70 l
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
156 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
495 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
29000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
510 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
885 mm
Paketgewicht
31000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,78*
€ 230,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,50*
€ 230,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,29*
€ 193,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.