Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica GS 15406 W Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 140 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica GS 15406 W Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 140 l E Weiß
Amica GS 15406 W Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 140 l E Weiß
Amica GS 15406 W Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 140 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24801295
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     GS 15406 W
EAN/GTIN:
     5906006702670
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Türanschlag
Links/Rechts
Antibakterielle Beschichtung
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
140 l
Gefrierkapazität
10 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
12 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Bruttokapazität Gefrierfach
152 l
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
183 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
545 mm
Tiefe
566 mm
Höhe
1252 mm
Gewicht
51000 g
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
1300 mm
Paketgewicht
54600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,95*
€ 377,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,80*
€ 372,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,24*
€ 365,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,75*
€ 356,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,01*
€ 315,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.