Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C540X75G Tonerauffangbehälter 36000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C540X75G Tonerauffangbehälter 36000 Seiten
Lexmark C540X75G Tonerauffangbehälter 36000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2488355
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C540X75G
EAN/GTIN:
     734646074148
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
Lasertoner Lexmark
Diese Lexmark Verbrauchsmaterialien bieten ein einmaliges Preis-Leistungsverhältnis, Zuverlässigkeit und herausragende Druckqualität.

Bis zu 18.000 Seiten (Farbe) oder 36.000 Seiten (Schwarz) bei ca. 5% Seitendeckung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
465 mm
Verpackungstiefe
192 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
554 g
Merkmale
Druckleistung
36000 Seiten
Seitenertrag (Farbe)
18000 Seiten
Ursprungsland
China
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Kompatibilität
Lexmark C540, C543, C544, X543, X544
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 270 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,86*
Ähnlich
Lexmark
70C0P00
ab € 137,31*
Ähnlich
Lexmark
70C0Z10
ab € 182,16*
Ähnlich
Lexmark
70C2HC0
ab € 101,76*
Ähnlich
Lexmark
70C2HK0
ab € 95,10*
Ähnlich
Lexmark
70C2HM0
ab € 123,25*
Ähnlich
Lexmark
70C2HY0
ab € 123,49*
Ähnlich
Lexmark
70C2XC0
ab € 127,80*
Ähnlich
Lexmark
70C2XK0
ab € 115,50*
Ähnlich
Lexmark
70C2XM0
ab € 128,86*
Ähnlich
Lexmark
70C2XY0
ab € 128,80*
Ähnlich
Lexmark
70C0Z50
ab € 167,42*
Ähnlich
Lexmark
80C2HC0
ab € 74,18*
Ähnlich
Lexmark
80C2HK0
ab € 90,07*
Ähnlich
Lexmark
80C2HM0
ab € 87,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.