Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -57931


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta -57931
Varta -57931
Varta -57931
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24883826
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57931
EAN/GTIN:
     4008496810215
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Der Kompakter und kraftvoller 12V Autoadapter hat Gesamt-Ausgangsstrom von 3,4 A (17W) und verfügt über dualem USB Ausgang für zwei Geräte gleichzeitig (2,4 A + 1,0 A). Die Auto Power schnellen USB-Ladegerät verfügt über 4-mal mehr Leistung im Vergleich zu einem Standard-500mAh USB Ausgang und lädt nahezu alle USB Geräte mit maximaler Geschwindigkeit, inklusive Tablets. Es ist auch kompatibel mit nahezu allen Kabeln am Markt – Apple Lightning, Apple 30-pin, Micro USB und Mini USB Kabel. Die blaue LED zeigt den Ladevorgang an. Zubehör: Micro USB Lade- & Datenkabel.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3400 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
25 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
LED-Anzeigen
Ladend
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-A Stecker, usb anschlusskabel, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
57943 101 401
ab € 7,04*
Sonstiges
Varta
57944 101 401
ab € 6,95*
Sonstiges
Varta
57945 101 401
ab € 2,98*
Sonstiges
Varta
57947 101 401
ab € 7,93*
Sonstiges
Varta
57965 101 111
ab € 18,28*
Sonstiges
Varta
57946101401
ab € 3,13*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.