Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CamPart Travel TA-0806 Roll-Up-Aluminium-Tisch Michigan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamPart Travel TA-0806 Roll-Up-Aluminium-Tisch Michigan
CamPart Travel TA-0806 Roll-Up-Aluminium-Tisch Michigan
CamPart Travel TA-0806 Roll-Up-Aluminium-Tisch Michigan
CamPart Travel TA-0806 Roll-Up-Aluminium-Tisch Michigan
CamPart Travel TA-0806 Roll-Up-Aluminium-Tisch Michigan
CamPart Travel TA-0806 Roll-Up-Aluminium-Tisch Michigan
CamPart Travel TA-0806 Roll-Up-Aluminium-Tisch Michigan
CamPart Travel TA-0806 Roll-Up-Aluminium-Tisch Michigan
CamPart Travel TA-0806 Roll-Up-Aluminium-Tisch Michigan
CamPart Travel TA-0806 Roll-Up-Aluminium-Tisch Michigan
CamPart Travel TA-0806 Roll-Up-Aluminium-Tisch Michigan
CamPart Travel TA-0806 Roll-Up-Aluminium-Tisch Michigan
CamPart Travel TA-0806 Roll-Up-Aluminium-Tisch Michigan
CamPart Travel TA-0806 Roll-Up-Aluminium-Tisch Michigan
CamPart Travel TA-0806 Roll-Up-Aluminium-Tisch Michigan
CamPart Travel TA-0806 Roll-Up-Aluminium-Tisch Michigan
CamPart Travel TA-0806 Roll-Up-Aluminium-Tisch Michigan
CamPart Travel TA-0806 Roll-Up-Aluminium-Tisch Michigan
CamPart Travel TA-0806 Roll-Up-Aluminium-Tisch Michigan
CamPart Travel TA-0806 Roll-Up-Aluminium-Tisch Michigan
CamPart Travel TA-0806 Roll-Up-Aluminium-Tisch Michigan
CamPart Travel TA-0806 Roll-Up-Aluminium-Tisch Michigan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24902352
Hersteller:
     Campart Travel
Herst.-Nr.:
     TA-0806
EAN/GTIN:
     8713016008060
Suchbegriffe:
Campingtisch
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Campart Travel TA-0806 Campingtisch – 140 x 80 cm – Rolltisch - Maschennetz
Der robuste Campart Travel Campingtisch Michigan ist äußerst praktisch, wenn Sie gern Campingurlaub machen oder wenn Sie einen Beistelltisch zu Hause oder auf einer Gartenparty benötigen. Die Aluminium-Tischplatte lässt sich einfach aufrollen und ist ebenso wie das Aluminiumgestell witterungsfest. Durch die praktische Größe von 140 x 80 cm und 6,9 kg Gewicht ist der Campingtisch ideal als Picknicktisch oder für Campingausflüge mit der Familie geeignet.

Solide Rolltischfläche aus Aluminium
Dank des robusten Aluminiumrahmens steht der Campart Travel Campingtisch fest auf jedem Untergrund. Die Aluminium-Tischplatte kann in zwei getrennten Teilen aufgerollt und leicht verstaut werden. Zum Montieren wird sie in das Gestell eingehängt. Für noch mehr Stabilität verfügt der Campart Travel Tisch über eine zusätzliche Querstrebe im Rahmen. Die Aluminium-Lamellen der Tischplatte sind witterungsbeständig. Deshalb können Sie den Tisch eine Weile draußen stehen lassen.

Einfach zu nivellieren
Der Campart Travel Campingtisch kann mit dem verschiebbaren Tischbein ganz einfach nivelliert werden. An einem der vier Tischbeine befindet sich eine Schraube, an der das Tischbein herein- und herausgeschoben werden kann, um einen stabileren Stand zu erhalten. Dadurch können Sie den Tisch auch auf Grasflächen oder aufgeweichte Böden stellen.

Für jede Gelegenheit passend und vielseitig
Mit dem praktischen Format 140 x 80 cm bietet sich der Campart Travel Campingtisch in verschiedenen Situationen als äußerst praktisch an, ob zum Campen oder als Hobbytisch. Ferner verfügt der Campingtisch über ein abnehmbares Staunetz unter dem Tisch, in dem Sie Bücher, Zeitschriften oder eine Sonnenbrille aufbewahren können. Einfach einklappen und in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche verstauen, dann können Sie ihn fast überall hin mitnehmen.

Auf alle Campart Travel Produkte gibt es 24 Monate Garantie

Lieferumfang:
Campart Travel Campingtisch, Aufbewahrungstasche

Gründe, die für den Campart Travel Campingtisch sprechen:
Leicht auf- und abzubauen, klappbare Tischbeine
Ideal für den Campingplatz, im Garten oder als daheim
Wetterbeständige und leichte Aluminium-Rolltischfläche
Kompaktes Packmaß mit 140 x 22 x 14 cm und 6,9 kg Gewicht
In der mitgelieferten Aufbewahrungstasche leicht zu tragen und aufzubewahren
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1400 mm
Tiefe
800 mm
Gewicht
6900 g
Höhe
700 mm
Zusammengeklappte Breite
1400 mm
Gefaltete Tiefe
220 mm
Zusammengeklappte Höhe
140 mm
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
1360 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
7850 g
Merkmale
Spitzenmaterial
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Rahmenmaterial
Aluminium
Faltbar
Ja
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Anzahl der Sitze
4 Sitz(e)
Lagerung netto
Ja
Leicht zu klappen
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016208064
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Campart Travel
TA-0413
ab € 68,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.