Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CamPart Travel TA-0413 Roll-Up-Aluminium-Tisch Louisiana


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CamPart Travel TA-0413 Roll-Up-Aluminium-Tisch Louisiana
CamPart Travel TA-0413 Roll-Up-Aluminium-Tisch Louisiana
CamPart Travel TA-0413 Roll-Up-Aluminium-Tisch Louisiana
CamPart Travel TA-0413 Roll-Up-Aluminium-Tisch Louisiana
CamPart Travel TA-0413 Roll-Up-Aluminium-Tisch Louisiana
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109251465
Hersteller:
     Campart Travel
Herst.-Nr.:
     TA-0413
EAN/GTIN:
     8712836978034
Suchbegriffe:
Campingtisch
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Der robuste Campart TA-0413 Roll-up Table Louisiana ist ein praktischer Tisch für das Camping oder als zusätzlicher Tisch für eine Party oder ein Barbecue. Das Aluminiumdach lässt sich leicht aufrollen und ist, wie der Aluminiumrahmen, wetterfest. Mit den Maßen 110 x 70 cm und einem Gewicht von 4,8 kg ist er ideal für das Camping oder eine Gartenparty. Stabiler Rolltisch Durch die Verwendung eines robusten Aluminiumrahmens steht der Tisch sehr stabil. Die Aluminiumplatte ist in zwei Teile geteilt, die auch aufgerollt und separat befestigt werden können, so dass der Tisch schnell aufgebaut und kompakt verstaut werden kann. Der Campart Rolltisch hat eine zusätzliche Querstange für bessere Stabilität. Die Aluminiumlamellen, die die Tischplatte bilden, sind wetterfest, so dass dieser Tisch auch einige Zeit im Freien stehen kann. Höhe verstellbar Der Campart Rolltisch ist leicht zu nivellieren, da eines der Aluminiumbeine ausziehbar ist. So können Sie ihn problemlos auf jedem Terrain einsetzen und der Tisch ist immer stabil. Vielseitige Verwendung Mit einer Größe von 110 x 70 cm ist der Campart Rolltisch perfekt für den Garten und das Camping geeignet. Dank der mitgelieferten Aufbewahrungstasche können Sie ihn leicht mitnehmen, denn er wiegt nur 4,8 kg und hat eine kompakte Größe von 110 x 20 x 11 cm. Das ist im Lieferumfang enthalten: Campart Travel Campingtisch, Aufbewahrungstasche, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1100 mm
Tiefe
700 mm
Gewicht
4800 g
Höhe
700 mm
Zusammengeklappte Breite
1100 mm
Gefaltete Tiefe
200 mm
Zusammengeklappte Höhe
110 mm
Merkmale
Spitzenmaterial
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Rahmenmaterial
Aluminium
Faltbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Regenschirmhalter
Ja
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Anzahl der Sitze
4 Sitz(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,49*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 68,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,14*
€ 106,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,81*
€ 104,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,58*
€ 100,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,85*
€ 97,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,49*
€ 81,50
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Campart Travel
TA-0806
ab € 95,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.