Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edbak GD03 TV-Halterung 73,7 cm (29 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edbak GD03 TV-Halterung 73,7 cm (29 Zoll) Schwarz
Edbak GD03 TV-Halterung 73,7 cm (29 Zoll) Schwarz
Edbak GD03 TV-Halterung 73,7 cm (29 Zoll) Schwarz
Edbak GD03 TV-Halterung 73,7 cm (29 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24910247
Hersteller:
     EDBAK
Herst.-Nr.:
     GD03
EAN/GTIN:
     5902841103467
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
GD03 ist eine funktionale Wandhalterung für LCD/TFT Monitore. Die Halterung entspricht dem VESA® FDMI™ Standard 75x75mm und 100x100mm. Der Monitor kann einfach wie ein Bild an der Wand befestigt werden. Die Montage gestaltet sich dabei sehr einfach: Nachdem die VESA-Befestigungsplatte an der Rückseite des Monitors befestigt ist, wird die ganze Einheit auf die Wandplatte geschoben. Die Pivotfunktion ermöglichte die stufenlose Drehbarkeit des Monitors um 360° zur vertikalen oder horizontalen Betrachtung. GD03 kann überall dort eingesetzt werden, wo lediglich ein Minimum an Platz für die Befestigung vorhanden ist oder gefordert wird wie z.B. in: - Büroumgebungen - Konferenzräume Auf einen Blick - Ermöglichte dir stufenlose Drehbarkeit des Monitors um 360° - Einfache Montage - VESA® FDMI™ kompatibel - Stabile und sichere Wandmontage - Elegante und ergonomische Lösung für Ihr Büro - Der Wandabstand wird auf ein Minimum reduziert - Solide Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet - 2 Farben
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Technische Details
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe (max)
25 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
520 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Maximale Bildschirmgröße
29 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
10 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Drehen
Ja
Drehungswinkel
360 °
Abstand zur Wand (min)
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,46*
€ 52,907
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,39*
€ 50,444
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,19*
€ 47,826
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,87*
€ 46,255
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,53*
€ 38,711
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.