Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edbak GD18 TV-Halterung 73,7 cm (29 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edbak GD18 TV-Halterung 73,7 cm (29 Zoll) Schwarz
Edbak GD18 TV-Halterung 73,7 cm (29 Zoll) Schwarz
Edbak GD18 TV-Halterung 73,7 cm (29 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24910261
Hersteller:
     EDBAK
Herst.-Nr.:
     GD18
EAN/GTIN:
     5902841103504
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
GD18 ist ein Doppelschwenkarmwandhalterungssystem für LCD/TFT Monitore. Es erhöht Ergonomie und Komfort in Heim und Büro und reduziert den Platzbedarfes an Ihrem Arbeitsplatz. Die Halterung entspricht dem VESA® FDMI™ Standard 75x75mm und 100x100mm. GD18 ermöglicht nach Montage in der gewünschten Position nahezu beliebige Einstellungsmöglichkeiten. Das Montagesystem ermöglicht das Neigen und Schwenken des Bildschirms durch die Pivotfunktion eine stufenlose Drehbarkeit des Monitors um 360°. Der Monitor kann maximal 841mm von der Wand ausgezogen werden und an die Wand zurückgeschoben werden wenn dieser nicht länger benötigt wird. Auf einen Blick - Die maximale Wandentfernung beträgt 841 mm - Ermöglichte dir stufenlose Drehbarkeit des Monitors um 360° - Der Monitor kann geschwenkt und geneigt werden - VESA® FDMI™ kompatibel - Einfache und sichere Wandmontage - Elegante und ergonomische Lösung für Ihr Büro - Der Wandabstand wird auf ein Minimum reduziert - Solide Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet; 2 Farben
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe (max)
792 mm
Höhe
228 mm
Gewicht
2000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
425 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
2500 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Maximale Bildschirmgröße
29 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
10 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 50 °
Drehen
Ja
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Abstand zur Wand (max)
792 mm
Abstand zur Wand (min)
108 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,76*
€ 190,114
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,28*
€ 188,353
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,48*
€ 177,881
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,46*
€ 164,767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,40*
€ 149,226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.