Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KeySonic KSK-6231INEL Tastatur Industriell USB QWERTZ Schweiz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KeySonic KSK-6231INEL Tastatur Industriell USB QWERTZ Schweiz Schwarz
KeySonic KSK-6231INEL Tastatur Industriell USB QWERTZ Schweiz Schwarz
KeySonic KSK-6231INEL Tastatur Industriell USB QWERTZ Schweiz Schwarz
KeySonic KSK-6231INEL Tastatur Industriell USB QWERTZ Schweiz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24930468
Hersteller:
     KeySonic
Herst.-Nr.:
     28080
EAN/GTIN:
     4250078189978
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
KeySonic Tastaturen
KSK-6231INEL
Langlebige, vielseitige Tastatur mit Touchpad und Hintergrundbeleuchtung. Perfekt für die Bedürfnisse in Labor & Industrie.

Gebaut Für Langlebigkeit
Die strapazierfähige Tastatur aus Silikon eignet sich perfekt für den Einsatz an heißen Arbeitsplätzen wie in Laboren und Fabriken und schützt die Tastatur vor Flüssigkeiten und Verunreinigungen.

Auch Mit Gummihandschuhen Zu Bedienen
Es ist Zeit, die Maus endgültig ins Regal zu legen. Das versiegelte Touchpad ist ein kompletter Ersatz für Ihre Maus und bietet auch mit Handschuhen den nötigen Komfort. Lassen Sie sich zum Arbeiten inspirieren!

UV-Beständige Tasten
Erleichtern Sie sich das Arbeiten mit der KSK-6231INEL, einer Tastatur, die auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Die Tasten sind UV-beständig, um dem starken Sonnenlicht zu widerstehen, sodass die Buchstaben auch bei längerer Sonneneinstrahlung nicht verblassen.

Keysonic Mit Hintergrundbeleuchtung
Schluss mit dem Versteckspiel, mit der KSK-6231INEL finden Sie die Tasten auch im Dunkeln.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
390 x 148 x 10 mm
Tastaturgewicht
600 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff, Silikon
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Industriell
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Schweiz
Eingabegerät
Touchpad + Maustasten
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
98
Lebensdauer der Tastaturtasten
2 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
34 mm
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.