Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86404 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86404 Keystone-Modul
DeLOCK 86404 Keystone-Modul
DeLOCK 86404 Keystone-Modul
DeLOCK 86404 Keystone-Modul
DeLOCK 86404 Keystone-Modul
DeLOCK 86404 Keystone-Modul
DeLOCK 86404 Keystone-Modul
DeLOCK 86404 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24966279
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86404
EAN/GTIN:
     4043619864041
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Dieses Keystone Modul von Delock können Sie zum Anschluss eines Netzwerkkabels an eine RJ45 Buchse verwenden. Die RJ45 Buchse hat einen integrierten Sicherheitsmechanismus mit zwei Funktionen: 1. Die Buchse kann gesperrt und vor unbefugter Benutzung gesichert werden. 2. Das Patchkabel lässt sich in der Buchse verriegeln und ist gegen Herausnehmen und Herausfallen geschützt. Dadurch kann der physikalische Zugang zum Netzwerk in sicherheitsrelevanten Bereichen, z. B. in öffentlichen Räumen oder in Rechenzentren, kontrolliert werden. Das System lässt sich mit handelsüblichen Patchkabeln verwenden; zum Lösen der Verriegelung wird ein separat erhältliches Werkzeug benötigt. Das Keystone Modul ist zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäusen geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.5 mm
Tiefe
22.3 mm
Höhe
17.3 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Anschluss 1
RJ-45
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86341
ab € 2,66*
Zubehör
Delock
86342
ab € 2,66*
Zubehör
Delock
86344
ab € 2,66*
Zubehör
Delock
86345
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.