Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86411 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86411 Montage-Kit
DeLOCK 86411 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24966280
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86411
EAN/GTIN:
     4043619864119
Suchbegriffe:
Komponent
Dieses Werkzeug benötigen Sie, um die Delock RJ45 Secure Buchse zu entriegeln.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.5 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
11 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
18214
ab € 2,11*
Zubehör
Delock
86128
ab € 0,87*
Zubehör
Delock
86235
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.