Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86235 Elektrische Box Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86235 Elektrische Box Weiß
DeLOCK 86235 Elektrische Box Weiß
DeLOCK 86235 Elektrische Box Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20997788
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86235
EAN/GTIN:
     4043619862351
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse
Dieses Leergehäuse von Delock können Sie als Verteilerdose an der Wand oder in Gehäusen verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von einem Keystone Modul geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Höhe
29 mm
Tiefe
47 mm
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
18215
ab € 1,94*
Zubehör
Delock
86268
ab € 7,47*
Zubehör
Delock
86272
ab € 0,98*
Zubehör
Delock
86333
ab € 0,14*
Zubehör
Delock
86411
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.