Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbesteck
>
Einweglöffel
>
Artikel
Tescoma 637414 Löffel Kochlöffel Holz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-24967230
Hersteller:
TESCOMA
Herst.-Nr.:
637414
EAN/GTIN:
8595028499032
Suchbegriffe:
Bambuslöffel
Einweg-Löffel
Einweglöffel
Holz Löffel
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kochlöffel
Material
Holz
Produktfarbe
Holz
Kollektion
WOODY
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Länge 2 Löffel
250 mm
Länge 3 Löffel
200 mm
... >
Küchenutensilien
>
Besteck
>
Löffel
Weitere Suchbegriffe:
Löffel (Einweg)
,
Holzlöffel
,
Kochlöffel
,
Kostlöffel
,
Rührlöffel
,
einweg-löffel holz
,
einweg löffel
,
holzlöffel birkenholz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,85*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen