Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss TRIPPLE WAVER Lockenstab Warm Schwarz 125 W 2,7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BaByliss TRIPPLE WAVER Lockenstab Warm Schwarz 125 W 2,7 m
BaByliss TRIPPLE WAVER Lockenstab Warm Schwarz 125 W 2,7 m
BaByliss TRIPPLE WAVER Lockenstab Warm Schwarz 125 W 2,7 m
BaByliss TRIPPLE WAVER Lockenstab Warm Schwarz 125 W 2,7 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25067844
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     BAB2269TTE
EAN/GTIN:
     3030050047318
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
Wellenzange
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
2.7 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelgelenk
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Leistungen
Typ
Lockenstab
Technologie
Warm
Haar lockig machen
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Steuerung
Tasten
Temperatur (min)
140 °C
Temperatur (max)
220 °C
Anzahl der Temperatureinstellungen
5
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Produkttyp
Haarstyler
Logistikdaten
Palette GTIN (EAN/UPC)
33030050047319
Breite des Versandkartons
255 mm
Höhe des Versandkartons
400 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
33030050047319
Volumen Hauptkarton
27540 cm³
Technische Details
Anzahl max. stapelbarer Kartons
7 Stück(e)
Palettenhöhe netto
1892 mm
Pallettenlänge netto
800 mm
Pallettenbreite netto
1200 mm
Energie
Leistung
125 W
Energiequelle
AC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
1085 g
Weitere Suchbegriffe: lockenbürste babyliss, lockenbürste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.