Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 300.046 Verlängerungskabel 2 m 6 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 300.046 Verlängerungskabel 2 m 6 AC-Ausgänge Schwarz
Bachmann 300.046 Verlängerungskabel 2 m 6 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25112166
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     300.046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Temperatursicherung
Handwerkerleiste 6xT13 90ø gedreht, Überspannungsschutz, Netzfilter, mit Schalter, 2m H05VV-F 3G1.5mm2 Anschlusskabel mit T12 Stecker, robustes und verwindungssteifes Kunststoffprofil, 2x2 Anschraublöcher in den Endkappen, zusätzlicher Ausgang für separaten Erdleiter, wiederanschliessbar über Endkappe

- 15 mm Abstand zwischen den Steckdosen
- Steckdosen um 90° gedreht
- Einzeln bzw. paarweise abschaltbare Steckdosen
- Zuleitung gegenüber Schalter, ideal hinter Möbeln und am Arbeitsplatz
- Anschraublöcher für einfache Montage
- Zusätzlicher Erdleiteranschluss möglich ohne das Gehäuse zu öffnen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ J
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.