Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton FX 13 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton FX 13 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 30 W
Visaton FX 13 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25114917
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     4570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
13 cm (5") 2-Wege-Koaxiallautsprecher mit Euro-Normkorb. Integrierte Frequenzweiche (Kondensator) für den Hochtöner. Einfache Montage in Fahrzeugen mit Einbauorten für 13-cm-Lautsprecher. Wasserfeste Polypropylenmembran.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwingspulendurchmesser
20 mm
Audio
RMS-Leistung
30 W
Frequenzbereich
60 - 20000 Hz
Impedanz
4 Ohm
Empfindlichkeit
85 dB
Gewicht und Abmessungen
Höhe
55 mm
Gewicht
510 g
Durchmesser
152 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
in-Wand/in-Decke
Anzahl des Antriebs
1
Treiberdurchmesser
130 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
5 "
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.