Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff C17WR00N0 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff C17WR00N0 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Edelstahl
Neff C17WR00N0 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Edelstahl
Neff C17WR00N0 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Edelstahl
Neff C17WR00N0 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Edelstahl
Neff C17WR00N0 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Edelstahl
Neff C17WR00N0 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Edelstahl
Neff C17WR00N0 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25119709
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     C17WR00N0
EAN/GTIN:
     4242004184546
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
594 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
382 mm
Innenmaße (B x T x H)
350 x 270 x 220 mm
Gewicht
19000 g
Einbauraumdimensionen (BxTxH)
560 x 300 x 362 mm
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
670 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Paketgewicht
21000 g
Energie
Anschlusswert
1220 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Merkmale
Geräteplatzierung
Integriert
Innenkapazität
21 l
Mikrowelle Energie
900 W
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Leistungsstufen
5
Innenbeleuchtung
Ja
Display-Typ
TFT
Kabellänge
1.5 m
Zertifizierung
CE, VDE
Kochfunktionen und -programme
Anzahl der automatischen Programme
7
Dunstabzugshaube
Geräuschpegel
42 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 636,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,77*
€ 874,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,46*
€ 843,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,84*
€ 807,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,79*
€ 785,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,51*
€ 757,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
NL4WR21N1
ab € 583,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.